品番 : EA815DA-14
品名 : AC125V/30m コンセント固定リール(元置・過負荷遮断)
カタログ訂正
26/05/27 誤:温度センサー(手動復帰型)付、正:温度センサー(自動復帰型)付(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | RZ-EK30S |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 100V | 定格電流 | 5A(全巻時) 15A(全延時) |
| 許容電流 | 22A(※ケーブルの能力値) | コード長 | 30m (2次線/27m+1次線/3m) |
| 電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心 | アース | あり |
| 入力プラグ | ポッキンプラグ | 二次側ケーブル先端 | 接地2P・15A・125Vトリプルコンセント(ほたるコンセント) |
| 漏電遮断器 | 過負荷漏電保護兼用 | 漏電遮断器過負荷電流 | 15A |
| 漏電感度電流 | 15mA | パイロットランプ | あり |
| 温度センサー | 自動復帰 | コンセント定格 | 2P・15A・125V 接地付 |
| コンセント数 | 3+4個 | 入力 | AC100V |
| 使用環境温度 | 0~35℃ | サイズ | 290×265×363(H)mm |
| 重量 | 8.4kg | ||
| 屋内型 | |||
| 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 | |||
| 温度センサー搭載 (自動復帰型) 電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。 |
|||
| コンセント盤は回転しないので巻取り時非常に便利です。 | |||
| 【マジックリールのメリット】 ・コンセントパネルが背面のため工具のプラグを差したまま電線の引出し、巻取りができる。 ・電線がヨジれず、絡まない。 ・工具の電線同士が干渉しないため、キズがつきにくい。 ・プラグの抜差しが少ないため刃受けのガタつきが激減。 ・刃受けのガタつきによる接触不良がなく熱の発生が少ない。 |
|||
| 一次線をコンパクトにまとめる便利なコードハンガー付 | |||
| ほたるコンセント付で暗闇での通電状態が一目瞭然。 暗所での作業に際し、コンセント部が光ることにより、足等を引っ掛けることもなく、安全に作業ができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
48,100 円(税抜)/ 52,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0869ページ | ||||
