品番 : EA815DP-1
品名 : AC100V/15A/30m コードリール(元置型アース付)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | RND-E30S |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 125V | 定格電流 | 5A(全巻時) 15A(全延時) |
| 許容電流 | 22A(※ケーブルの能力値) | コード長 | 30m(1次側:3m、2次側:27m) |
| 電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心 | アース | あり |
| 入力プラグ | ポッキンプラグ | パイロットランプ | あり |
| コンセント定格 | 2P・15A・125V 接地付 | コンセント数 | 3+2個 |
| 入力 | AC100V | 使用環境温度 | 0~35℃ |
| サイズ | 290×258×364(H)mm | 重量 | 8.0kg |
| 屋内型 | |||
| コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプ | |||
| 高所作業や狭い作業場所に便利です。 | |||
| コード先端はトリプルコンセント、入力プラグはポッキンプラグです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/13 14:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0869ページ | ||||
