品番 : EA815DP-51
品名 : AC125V/15A/30m 手元リール(防雨・防塵型/アース付
仕様
メーカー | 日動工業 | 型番 | RBW-E30S |
---|---|---|---|
コンセント数 | 3+1個 | コンセント定格 | 2P・15A・125V接地付 |
許容電流 | 22A(※ケーブルの能力値) | 電線仕様 | VCT2.0.m㎡×3心 |
コード長 | 30m | サイズ | 320×300×400(H)mm |
重量 | 9.5kg | 入力プラグ | ポッキンプラグ |
仕様 | 屋内・屋外兼用型 | 温度センサー | 自動復帰 |
パイロットランプ | あり | ||
コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型! | |||
防雨型・防塵型 | |||
アース付 | |||
防雨キャップ付 | |||
自動復帰型温度センサー付 | |||
屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。 | |||
コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。 | |||
高所作業や狭い作業場所には特に適しています。 | |||
温度センサー(自動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防ぎます。 | |||
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
49,800 円(税抜)/ 54,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 19:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0910ページ |