詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815DR-1

品名 : AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 日動工業 型番 SH-E102
コード長 10m 電線仕様 SVCT2.0m㎡×3心
コンセント数 可変×1個、通常×1個 コンセント定格 2P 15A 125V 接地付
許容電流 22A(※ケーブルの能力値) サイズ 350×68×120mm
重量 2.3kg 全長 350mm
サーキットブレーカー付
スピードコントローラー付
追加説明
カタログ価格

19,800 (税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/08 12:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0897ページ
メイン画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top