詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815EA-30

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(元置型・アース付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 TA-130K
コード長 1次側:3m、2次側:30m コンセント数 3個
コンセント定格 2P・15A・125V 接地付 電線仕様 VCTソフトン2.0m㎡×3心
許容電流 15A(※ケーブルの能力値) サイズ 315×283×415mm
重量 8.0kg
接地付飛び出しプラグ(2P・2P接地付兼用)
防塵キャップ、電源パイロットランプ付
温度センサー機能付
追加説明
アイコン
カタログ価格

27,500 (税抜)/ 30,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 10:02現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA815DA-12
  • 品番

    EA815DA-12

  • コメント

    30m アース付 手元リール

ウェブカタログ画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top