品番 : EA815GA-17
品名 : AC125V/15A/ 20 m 延長コード(極太/アース付/橙)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | PPT-20E |
|---|---|---|---|
| 許容電流 | 22A | 電線仕様 | SVCT2.0m㎡×3心 |
| コンセント定格 | 15A・125V | コンセント数 | 3個 |
| コード長 | 20m | コードカラー | オレンジ |
| 入数 | 1本入り | 仕様 | 屋内型 |
| ポッキンプラグ付 | |||
| 15Aコンセント(接地2P)×3個 | |||
| 極太ソフト電線 | |||
| アース付 | |||
| トリプルコンセント付延長コード20m、カラーはオレンジ! | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 16:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

