詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GA-65

品名 : AC125V/15Ax1.5 m 延長コード(抜け止め型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格 15A・125V
VCT1.25mm2×2心
コネクター 抜け止め式 コンセント数 1個
コード長 1.5m
追加説明
カタログ価格

1,870 (税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 10:12現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA815GA-66
  • 品番

    EA815GA-66

  • コメント

    長さの違い(1.5m→2.0m)

バリエーション一覧
EA815GA-61 AC125V/15Ax0.1 m 延長コード(抜け止め型)
EA815GA-62 AC125V/15Ax0.3 m 延長コード(抜け止め型)
EA815GA-63 AC125V/15Ax0.5 m 延長コード(抜け止め型)
EA815GA-64 AC125V/15Ax1.0 m 延長コード(抜け止め型)
EA815GA-66 AC125V/15Ax2.0 m 延長コード(抜け止め型)
EA815GA-67 AC125V/15Ax3.0 m 延長コード(抜け止め型)
EA815GA-68 AC125V/15Ax5.0 m 延長コード(抜け止め型)
EA815GA-69 AC125V/15Ax7.0 m 延長コード(抜け止め型)
EA815GA-70 AC125V/15Ax 10 m 延長コード(抜け止め型)
EA815GA-71 AC125V/15Ax 20 m 延長コード(抜け止め型)
EA815GA-72 AC125V/15Ax 30 m 延長コード(抜け止め型)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top