品番 : EA815GJ-3
品名 : AC125V/15A/0.3m 延長コード
仕様
| メーカー | 正和電工 | 型番 | MR-03 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 125V・15A | 電線仕様 | VCTF2.0m㎡×2心(1500W) |
| コンセント | 2P×3口 | 長さ | 0.3m |
| 重量 | 120g | カラー | 黒 |
| 十字型マルチタップ延長コード | |||
| プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 | |||
| 延長コードセット法規格、適合商品です。 | |||
| <使用上のご注意> ・本商品は、VCTFキャブタイヤコードを使用しておりますので主に 屋内での使用を推奨いたします。 ・商品の許容量は、3ヶ口合計15A・1500Wまでとなっておりま す。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。 ・コードは束ねた状態または束ねた状態で使用しないで下さい。発熱し発火の原因となり非常に危険です。 ・プラグの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行って下さい。電線部を持って抜き差ししますと、断線の恐れがあり危険です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/02 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1878ページ | ||||
