品番 : EA815GK-221
品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(6口・ハーネスプラグ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 明工社 | 型番 | MR7706NT3 |
---|---|---|---|
定格 | 15A・125V(1500W) | コンセント | 接地2P×6口 |
プラグ | ハーネスプラグ | コード長 | 3m |
サイズ | 44×360.5×25.5mm | プラグ色 | 青 |
横形OA用接地タップ | |||
パイロットランプ、マグネット付 | |||
先端はハーネスプラグ仕様の為、ジョイントボックス(EA538PM-21・-31)に接続可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 02:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|