品番 : EA815GL-103B
品名 : AC125V/15Ax 3m 延長コード(雷ガード/ブレーカー付
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02BKNS113WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×1口 | コード長 | 3m |
| 定格 | 15A・125V(1,500W) | スイッチ | 1個(ブレーカー内蔵) |
| 本体サイズ | 46(W)×32(D)×70(H)mm | 重量 | 279g |
| 機能 | ・シャッター ・ブレーカー ・雷ガード ・ノイズフィルター |
雷ガード機能 | 最大サージ電圧6,000V 制限電圧400V(本体内蔵) |
| 保護被覆コード | |||
| コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付き | |||
| ノイズフィルター機能付き | |||
| 合計使用容量が1,500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 | |||
| プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き | |||
| ホコリの侵入を防止する安全シャッター付き | |||
| 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 | |||
| 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能 | |||
| コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/05 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
