詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-21

品名 : 100V/14Ax2m テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 WBS-LS22USB
プラグ 2P 定格 14A・100V(1400W)
USB出力 DC5V・3.4A(2ポート合計) サイズ 44×170×27mm
スマートフォンやタブレットを2台同時に充電可能
耐トラッキング、雷サージ機能、ホコリ防止扉付
コードは保護被ふく付安全構造
コンセント 2P×2口 ポート数 2
コード長 2m 使用温度範囲 -10℃~40℃
追加説明
カタログ価格

2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/02 18:39現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA815GL-21A
  • 品番

    EA815GL-21A

  • コメント

    変更点:パッケージ、JANコードなど

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top