品番 : EA815GL-22
品名 : 100V/14Ax2m テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WBS-LS42USB |
---|---|---|---|
プラグ | 2P | 定格 | 14A・100V(1400W) |
USB出力 | DC5V・3.4A(2ポート合計) | サイズ | 44×250×27mm |
スマートフォンやタブレットを2台同時に充電可能 | |||
耐トラッキング、雷サージ機能、ホコリ防止扉付 | |||
コードは保護被ふく付安全構造 | |||
コンセント | 2P×4口 | ポート数 | 2 |
コード長 | 2m | 使用温度範囲 | -10℃~40℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 15:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA815GL-21 100V/14Ax2m テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付 |
EA815GL-22 100V/14Ax2m テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付 |