品番 : EA815GL-58B
品名 : AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WLK-62(W) |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×6口 | 個別スイッチ | 6個 |
| プラグ | 2P(L型) | 定格 | 15A・125V(1500W) |
| サイズ | 50(W)×31(D)×265(H)mm | コード長 | 2m |
| 重量 | 約364g | 材質 | ABS樹脂 |
| 使用温度範囲 | -10℃~40℃ | カラー | ホワイト |
| LEDランプ仕様 個別スイッチ | |||
| AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用 | |||
| スッキリ配線L型プラグ | |||
| ACアダプター用差込口 | |||
| コードは、断線に強い保護被ふく | |||
| 屋内専用 | |||
| 国内専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 15:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
