詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-34WA

品名 : AC125V/15Ax 2m タップ(4口・個別・集中SW/白)

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 Y02BKS452WH
コンセント 2P×4口 コード長 2m
定格 15A・125V(1500W) 個別スイッチ 4個(ブレーカー内蔵)
プラグ 2P(スイング式) 雷サージ機能 最大サージ電圧:6000V
制限電圧:650V
本体サイズ 46(W)×32(D)×215(H)mm 重量 351g
絶縁カバー(耐トラッキング)、安全シャッター付
一括スイッチ付
追加説明
カタログ価格

2,510 (税抜)/ 2,761 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/08/01 19:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1879ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top