詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-410A

品名 : 125V/15A 集中スイッチ付タップ

落雷による雷サージからパソコンや電化製品などを守る!雷ガードタップ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-SP221
コンセント 2P×2口 定格容量 15A・125V(1,500Wまで)
プラグ 2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) スイッチ 集中スイッチ(グリーンLED)
サイズ 35×22.5×70mm 重量 70g
バリスタ電圧 470V 制限電圧 775V
最大サージ電圧 2500V 
※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。
サージ耐量 1800A
材質 ユリア樹脂 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
一括集中スイッチ付き
接続機器をまとめてON/OFFができ、待機電力をカットできます。また表示ランプ付きなので一目で使用状況が確認できる。
雷ガード確認ランプ付き
内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守る。
雷ガードが作動しているかどうかランプで確認可能。
(※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。)
雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計で安全。
プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き
追加説明
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 17:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top