詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-54B

品名 : AC125V/15Ax2.0m 節電タップ(個別スイッチ付)

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 H8KS442WH
コンセント 2P×4 コード長 2m
定格容量(A・V・W) 125V・15A(合計1500Wまで) プラグ L型
サイズ 46(W)×26(D)×200(H)mm 材質 ABS
重量 約315g 雷サージ機能 雷ガード付
最大サージ電圧 6000V 制限電圧 650V
雷ガード、個別スイッチ、シャッター、充実の安全機能付きです。
コードステッカーに使用開始時期を記入できるようになりました。覚えておかなくて大丈夫なので、簡単に管理ができます。
アダプターもラクに接続できるアダプタースペース付です。
壁などへの固定に固定用フック穴が付いています。
段差付スイッチで誤作動を防止します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,190 (税抜)/ 2,409 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/03/27 04:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1879ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top