品番 : EA815HC-12A
品名 : AC125V/15Ax0.2m 分配コード(2口)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02V2002WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×2口 | コード長 | 0.2m |
| 定格 | 15A・125V(700W) | 本体サイズ | 31(W)×22(D)×40(H)mm |
| 重量 | 119g | ||
| 2分配形状でアダプター2つを同時に使用可能。隣り合う差込口を塞がずにアダプターを使用できます。 | |||
| プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 | |||
| 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/13 09:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1878ページ | ||||
