詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815HZ-22

品名 : 10000A 雷ガード

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

送電線から伝わる雷から、各種電気器具を守ります。
エアコンにも使えます。
定格 125V・20A(2000W) 最大サージ電圧 6000V
制限電圧 340V パッケージ重量 16g
追加説明
カタログ価格

1,400 (税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/27 23:17現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA815HZ-21
  • 品番

    EA815HZ-21

  • コメント

    定格電流:15A(1500W)

メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top