詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LB-21

品名 : AC100V/5.9W LED作業灯(コード5.0m)

仕様

メーカー 日動工業 型番 LEH-10W-5M
明るさ 220lm 電源 AC100V(50/60Hz)
定格電流 0.09A 消費電力 5.9W
100V消費効率 37.3lm/W コード長 5m
電線仕様 VCT0.75m㎡×2心 アース なし
入力プラグ 防雨2Pプラグ 電球 LED
1m照度 100Lx 照射角 超拡散型
演色性 Ra76 光源色 昼光色
色温度 6000K LED寿命 40000時間
使用環境温度 -20~45℃ 材質 本体:ABS
LEDカバー:PC
サイズ φ56×426mm 重量 590g
付属品 マグネットホルダー×2個
「フックで吊るす」「マグネットで貼る」が自由自在のハンディーライト
手元でON/OFFできるシーソー式スイッチ
360°回転する引っ掛けフック付き
ホルダーはマグネット付きなので自由自在に貼り付け可能
屋内型
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,890 円(税抜)/ 8,679 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 21:20現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2050ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • 【付属品】

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top