品番 : EA815LD-151
品名 : [充電式] 作業灯/LED(屋内用)
仕様
明るさ(lm) | 強:2000 弱:1000 |
光源 | LED |
---|---|---|---|
電源 | 7.4V 5200mAh | 連続使用時間 | 強:2時間 弱:4時間 |
充電時間 | 3~4時間 | 照射角度 | 110° |
サイズ | 1200×188×110mm | 重量 | 1.8kg |
落下衝撃性能 | 1.5m | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
付属品 | 充電池×2、専用充電器、防眩カバー | ||
屋内用 | |||
360°回転 | |||
電池残量表示 | |||
丈夫なハンドル | |||
1200~2000mmまで伸縮可能 | |||
天井の梁などに掛けて簡易照明として | |||
天井に引っ掛けて作業灯として |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,200 円(税抜)/ 33,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/08 03:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2146ページ |
拡大