詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LD-17

品名 : AC100V/ 13W 作業灯/蛍光灯(屋内型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日動工業 型番 FHW-13N-5M-B
電源 AC100V 照明装置 13W蛍光灯
明るさ 800ルーメン 蛍光灯カバー部材質 ポリカーボネート
全長 390mm 重量 477g
防滴仕様
電線仕様 VCTF0.75m㎡×2心×5m 定格周波数 50/60Hz兼用
手元スイッチ式
360°回転するフック、マグネット付
耐震球60W以上の明るさ
追加説明
カタログ価格

6,230 (税抜)/ 6,853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/13 07:39現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA815LF-6A
  • 品番

    EA815LF-6A

  • コメント

    ルーメン・サイズ

メイン画像
  • ランプの用語集

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top