品番 : EA815LD-20
品名 : AC100V/ 13W 作業灯/蛍光灯(屋内型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
電源 | AC100V | 照明装置 | インバータ内蔵13W蛍光灯 |
---|---|---|---|
明るさ | 760ルーメン | 蛍光灯カバー部材質 | ポリカーボネート |
サイズ | 50×50×400mm(フックを除く) | 重量 | 400g(本体) |
電線仕様 | VCT0.75m㎡×2心×1.5m(防水プラグ) | ||
耐雨・耐候性 | |||
小型、軽量で携帯に便利 | |||
付属品 | 横かけフック(2本)、コンクリートアンカー(4本)、ネジ(4本) | ||
省エネ13Wで60Wと同等の明るさです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/16 23:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |