品番 : EA815LD-506
品名 : 8W/1000lm [充電式]作業灯/LED(防眩カバー付
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
長時間作業も安心の10時間連続点灯
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LLW-8BWP |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1425(W)×82(D)×102(H)mm | 重量 | 1.8㎏ |
| 材質 | ポリカーボネート | 明るさ | 1000ルーメン |
| 定格 | 14.8V | 電源 | 5200mAhリチウムイオン電池 |
| 光源 | 8W LED(40個) | 連続使用時間 | 約10時間 |
| 充電時間 | 約6時間 | ||
| 充電式なのでどこでも使えます | |||
| ACアダプター付属(専用充電スタンド付) | |||
| 長時間作業も安心の10時間連続点灯 | |||
| 360°回転吊り下げフック付なので、照射方向に合わせて、角度調整が可能です。 | |||
| 眩しさを抑える防眩カバー付 | |||
| 電池パック式なので、電池パックだけ取り出して充電できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,400 円(税抜)/ 60,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 07:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
