品番 : EA815LD-701
品名 : AC100V/ 8W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 嵯峨電機工業 | 型番 | SL-LED7R |
|---|---|---|---|
| トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に | |||
| 蛍光灯と同様のやわらかな光源 | |||
| 電源 | AC100V | 照明装置 | 直管型LED |
| ポリカーボネート製 | |||
| 二重絶縁構造、防塵防水の保護等級IP66 | |||
| 付属品 | 固定ホルダー(2個) | 電球 | 8W |
| コード長 | 5m | 明るさ | 750lm |
| サイズ | φ34×368mm | 重量 | 525g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 14:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA815LD-96 : φ50mm 作業灯・ホルダー(マグネット付) |
| オプション | EA814ZA-22 : 1550mm 作業灯スタンド |

