詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LL-15

品名 : AC100V/14.5W 照明灯/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IBA9D-W2
電源 AC100V 光源 昼光色LED球
コード長 2m
ホルダー、両面テープ、
木ねじ(4本)、磁石(2個)付
センサーにかざすだけのタッチレススイッチ仕様
明るさ 1,340lm 消費電力 14.5W
全長 900mm
追加説明
カタログ価格

7,260 (税抜)/ 7,986 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 15:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA815LK-3A
  • 品番

    EA815LK-3A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top