品番 : EA815LN-28
品名 : AC100-240V/ 14W 照明灯/LED
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | NLUD10BM-AC |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 1050ルーメン | マグネット吸着力 | 80kgf |
| 電源 | AC100~240V | 光源 | 14W面発光LED |
| 高さ | 750mm | 重量 | 2.5kg |
| コード長 | 2m | 色温度 | 5,700K |
| 照度(1m) | 530lx | 使用温度 | -10℃~40℃(但し、氷結しない事) |
| 期待寿命 | 40℃:40,000時間 25℃:60,000時間) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 |
演色性 | Ra80 |
| 調光機能 | 無段階調光方式(20~100%) | 用途 | 作業照明、デスク照明など |
| 付属品 | ACアダプター | ||
| IP50 | |||
| マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。 | |||
| ライトの明るさを20%~100%の範囲で無段階調光できます。 | |||
| 照度メモリー機能付で前回消灯時の明るさで再点灯します。 | |||
| LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 | |||
| 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
34,900 円(税抜)/ 38,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/22 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2059ページ | ||||
