品番 : EA815LN-63
品名 : AC100V/12W 照明灯/LED(防滴型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | NLT4-30-AC1-S(2M+P) |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 1030lm | 消費電力 | 12W |
| サイズ(W×D×H)mm | 735×40.4×30.5 | コード長 | 3m |
| 材質 | ポリカーボネート | 電源 | AC100V |
| 防水性能 | IP65 | 電線仕様 | VCTF0.75m㎡×2心 |
| 色温度 | 5,700K | 使用温度 | -40℃~40℃ |
| 付属品 | 取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m) | ||
| 制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。 | |||
| 独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。 | |||
| 眩しさを抑える防眩カバー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 22:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA815LN-62です。

