品番 : EA815YA-31B
品名 : AC100V 自動充電器
“自動で回復充電”バッテリー長持ち!バイクから農機・船舶・トラックまで対応の最上位モデル
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.2740 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100V(50/60Hz) | 出力電圧 | 【DC12Vバッテリー】 STD:DC14.3V(MORTOR CYCLE含む) AGM:DC14.8V ISS:DC15.7V Li-ion:DC14.2V DEEP:DC15.3V 【DC24Vバッテリー】 STD:DC28.6V AGM:DC29.6V ISS:DC31.4V Li-ion:DC28.4V DEEP:DC30.6V |
| 出力電流 | 【DC12Vバッテリー】0.8A/2A/6A/12A/25A 【DC24Vバッテリー】12A 最大35A(セルスタート補助機能時) |
適合バッテリー | DC12V/24V鉛バッテリー 12.8V/25.6V LiFePO4 |
| 適合バッテリー容量 | 自動車等:20Ah~250Ah (5時間率) 原付・バイク:2Ah~30Ah (10時間率) |
消費電力 | 最大700W以下 |
| 本体サイズ | 235(W)×154(D)×207(H)mm | 重量 | 約2.1kg |
| 電源コード | 約1.8m | 充電ケーブル | 約1.8m |
| バイク用充電ケーブル長 | 約2.0m | ||
| バイク・軽自動車・普通乗用車、トラック・農機・建設機械等のバッテリーに最適 | |||
| オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、DC12.8V LiFePO4電池(4S、BMS入り)に対応した専用モードを搭載 | |||
| 12V/24Vを自動で認識し、幅広い電流値で充電できる | |||
| つなぐだけで充電開始し、バッテリーモード、電流設定が可能 | |||
| バッテリー活性化機能搭載 | |||
| 充電ムラを解消するメンテナンスモードを搭載 | |||
| 電流/電圧/容量/各種エラー内容をLCD表示。液晶表示でわかりやすい | |||
| アイドリングストップ車用バッテリー、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応 | |||
| サルフェーション除去(パルス充電)機能 | |||
| リバイブ充電機能 (端子電圧がDC5V以下に下がった鉛バッテリーに充電することができます。) |
|||
| エンジン始動補助機能付 | |||
| バックアップモードでバッテリー交換の際、メモリバックアップ用電源として使用可能 | |||
| コード/ケーブル類を本体に収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 04:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
