詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815ZB-2

品名 : AC100V→AC115V 昇圧トランス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 HV-02C
屋内昇圧専用型
容量 2.0kVA 入力電圧 100V
出力電圧 単相115V 出力コンセント 4個
サイズ 236×186×185(H)mm 重量 7.5kg
安全ブレーカー付
追加説明
カタログ価格

28,000 (税抜)/ 30,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/21 18:32現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA815ZG-2A
  • 品番

    EA815ZG-2A

  • コメント

    仕様確認して下さい

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top