詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815ZF-2

品名 : AC200V→AC100V,115V/3kvA 降圧トランス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量 3kVA 入力電圧 AC200V
出力電圧 AC100V、AC115V 出力コンセント数 100V・115V×各2個
使用場所 屋内用 本体サイズ 310(W)×180(D)×245(H)mm
重量 14kg 付属品 200V用プラグ
用途 降圧専用 特長
 ・出力電圧がデジタル表示で見やすくなりました。
 ・漏電遮断器付の為、大手現場へ持込が可能です。
追加説明 ●入力電圧…AC200V
●出力電圧…AC100/115V
●容量…3kVA
●定格…連続
●質量…14kg
●標準付属品…入力ケーブル(3芯)2.5m㎡-2m、200V用プラグ

カタログ価格

32,000 (税抜)/ 35,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/18 20:08現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA815ZF-2A
  • 品番

    EA815ZF-2A

  • コメント

    外観/サイズ192x305x249mm

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top