品番 : EA817RK
品名 : AC100V/200W(6.5mmチャック)ボール盤(角テーブル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | B6S |
---|---|---|---|
0.5mm~6.5mmの穴あけ用 | |||
電源 | AC100V | 出力 | 200W |
電流 | 50Hz:5.6A、60Hz:4.8A | チャック能力 | JT・No.1(チャック6.5G) |
回転数 | 50Hz:800rpm・1500rpm・2800rpm 60Hz:950rpm・1800rpm・3350rpm |
フトコロ寸法 | 140mm |
最大送り寸法 | 60mm | スイング(振り) | 280mm(*) |
コード長 | 2m | 材質 | 鉄・鋳物 |
テーブル寸法 | 200×200mm | サイズ | 150(W)×180(D)×703(H)mm |
重量 | 35kg | ||
ドリルチャック別売 | |||
チャックはEA817-6.5、EA817A-6.5が使用可能です。 (*)コラム端面から錐の中心までの2倍の寸法 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
118,000 円(税抜)/ 129,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 11:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)