品番 : EA818AC
品名 : 65mm/13000rpm ポータブルグラインダー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | GP7Y |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V・1010W | 回転数 | 13000rpm |
| 砥石サイズ | 65×13(厚)×9.53(穴径)mm | コード長 | 2.5m |
| 全長 | 392mm | 重量 | 1.9kg |
| 付属品 | 65mmA36P平形砥石(本体装着)、両口スパナ、片口スパナ | ||
| 電子制御、二重絶縁 | |||
| 替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,700 円(税抜)/ 61,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/02 04:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA818-35 : [EA818AC用] 平砥石 |
