品番 : EA818BA-2
品名 : AC100V/50W/ 75mm 卓上ミニグラインダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | TG-30 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・50W | 回転数 | 50Hz:3000rpm、60Hz:3600rpm |
定格仕様時間 | 約15分 | コード長 | 1.8m |
本体サイズ | 165(W)×109(D)×128(H)mm | 重量 | 1.9kg |
外径×厚み×穴径 | 砥石:75×13×12.7mm フェルトバフ:75×10×12.7mm |
付属品 | フェルトバフ×1、#80砥石×1、スパナ(10×8mm)×2 |
追加説明 |
●各種金属の研削、研磨作業に。 ●電流…0.5A |
---|
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 07:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA818BA-11 : φ75x13mm/穴12.7mm ミニグラインダー砥石 |
オプション | EA818BA-12 : φ75x10mm/穴12.7mm ミニグラインダーバフ |