詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818BA-2A

品名 : AC100V/50W/ 75mm 卓上ミニグラインダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京セラ 型番 TG-30
電源 100V・50W 電流 0.5A
回転数(50/60Hz) 3,000/3,600rpm 連続使用時間 15分
砥石サイズ 75×13(厚さ)×12.7(内径)mm フェルトバフサイズ 75×10(厚さ)×12.7(内径)mm
サイズ 165(W)×109(D)×128(H)mm コード長 1.8m
重量 1.9kg 付属品 フェルトバフ×1、#80砥石×1、スパナ(10×8mm)×2
乾式
各種金属の研削、研磨作業に
ツヤだし作業にフェルトバフ
研削作業に砥石
机の上でも気軽に使える小型・軽量タイプ
追加説明
カタログ価格

11,600 (税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/17 03:19現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA818BD-2B
  • 品番

    EA818BD-2B

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • 商品ロゴは京セラです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top