詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818E-11

品名 : 6.0mm カッティングビット(石膏ボード用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

旧EA818E-7用
用途 石膏ボード用 最大回転数 35000rpm
材質 HSS 全長 60mm
軸径 3.2mm 刃長 35mm
入数 1本入り
追加説明
カタログ価格

300 (税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/12 19:06現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top