詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818EM-2

品名 : [単4x2本] ペンシルグラインダー(電池式)

仕様

電源 単4電池×2本(別売) 回転数 11000rpm
チャック φ2.35mm 全長 205mm
材質 ABS樹脂 重量 96g
付属品 ダイヤモンドビット×1本
金属用(WA)軸付砥石×1本
電池式&軽量で、手軽に使用が可能なハンディルーター
模様彫り、文字彫刻専用
新機能チャックを採用、道具を使わず簡単にビットを交換
使用可能素材…ガラス、ボトル、貝殻、陶磁器、タイル、貴金属、非鉄金属、石材、ステンレスなど
追加説明
カタログ価格

2,560 (税抜)/ 2,816 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/30 10:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0862ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top