品番 : EA818ER
品名 : AC100V/8000-23000rpm マイクログラインダ-
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | HR-100 |
---|---|---|---|
細かい作業に適しています。(重作業には向きません) | |||
電源 | AC100V・100W | 定格使用時間 | 30分 |
回転数 | 8000~23000rpm | コレットチャック | 2.4・3.0mm |
コード長 | 2m | 全長 | 226mm |
重量 | 450g | 付属品 | 6本組ハイスビット、収納ケース |
本体二重絶縁構造 |
追加説明 |
●ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、金型修正、模型工作、金属の磨きなどに。 |
---|
カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/24 02:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |