品番 : EA818FD
品名 : AC100V 電気ペンシル
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | EP-A3 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | サイズ | 208×257×115㎜ |
材質 | 本体:スチール | 重量 | 6.5kg(付属品含む) |
定格電圧 | AC100V | 定格周波数 | 50/60Hz |
定格電流 | 4.2A | 使用ヒューズ | 5A(径φ6.4㎜x長30㎜) |
電源コード長 | 1.6m | コード長 | 各1m |
用途 | 鉄、鋼、硬質金属のマーキングに | 付属品 | ●ペン先付ペン軸コード ●ペン軸細コード ●極板 ●極板コード |
注意 | ペン軸細コードは、電流が弱くなるため、刻印能力は弱くなります。 | ||
通電可能な金属のマーキングが可能です。 | |||
硬度のあるもの程、きれいにマーキングできます。 | |||
焼入れ済の材質にもマーキング可能です。 | |||
ペン先は、耐摩耗性、通電性の優れている特殊合金を使用しています。 | |||
小さい文字などを刻印する際に取り回しやすいペン軸細コードを付属しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
73,000 円(税抜)/ 80,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/19 17:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0901ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA818FD-1 : [EA818FD用] 替ビット(銅合金) |
オプション | EA818FD-2 : [EA818FD用] 替ビット(タングステン) |