品番 : EA818FM-2B
品名 : 24000rpm ストレートグラインダー(6mmチャック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| アルミボディ採用 | |||
| 電源:AC100V | |||
| 消費電力:485W | |||
| 電流:5.0A | |||
| コレットチャック:6.0mm | |||
| 回転数:24000rpm | |||
| 全長:392mm | |||
| 重量:1.9kg(コード除く) | |||
| コード:3芯キャプタイヤ、2.7m | |||
| 軸付砥石最大寸法:φ38×12mm、軸径:6mm | |||
| 平型砥石最大外径:φ38mm×12mm | |||
| 付属品:砥石軸(M10×1.5)、φ38ネジ付砥石、φ6mmコレット、片口スパナ、 両口スパナ、カーボンブラシ(スペア) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA818AV-25 : 25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) |
| 部品 | EA818AV-38 : 38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) |
メイン画像
拡大

