詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818GB

品名 : DC110W/25mm 電動カンナ・ミニ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

電源 EA818G(別売) 消費電力 110W
最大トルク 5.72Ncm 回転数 1300~9000rpm
刃幅 25mm 刃の深さ 0~1mm調整可能
サイズ 140(W)×35(D)×45(H)mm 重量 350g
付属品 替刃×1個(本体に付属されています)(硬木材・非鉄金属用)
追加説明
カタログ価格

6,500 (税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/22 02:36現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top