詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818GK

品名 : DC60W 電動ジグソー・ミニ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。

仕様

電源 EA818G(別売) 消費電力 60W
最大トルク 5Ncm ストローク数 1000~7500spm
切断深さ 約7mm サイズ 40(W)×120(L)×70(H)mm
重量 230g 付属品 (木材用)ブレード×10枚
木材やプラスチックに適しています。
手のひらサイズの工芸用電動工具です。
単体では動きません。
  電源は専用のパワーユニット(EA818G)を必ず使ってください。
追加説明 ●サブ画像は2008年度カタログ画像(モデルチェンジ前)になります
カタログ価格

4,950 (税抜)/ 5,445 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/05 20:33現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top