品番 : EA818MA-1A
品名 : パワーパック
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | C2012 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100V±5%(50/60Hz) | 定格入力 | 60VA |
| 出力電圧 | DC1~30V | 消費電力 | 定格43W |
| サイズ | 144(W)×218(D)×116(H)mm | 重量 | 約2.5kg |
| 使用条件 | 温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露がないこと) |
付属品 | 電源コード(C10)×1本 ラバークレイドル(RM11)×1個 ヒューズ(PFU-2.0A)×1本 |
| ●デジタル表示 モーターを識別し、回転数(×1000min-1)または、出力レベル(LEVEL%)を自動的に切替えデジタル表示します。 |
|||
| ●LEDロードメーター 作業時の負荷状態をLEDで表示し、過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。 |
|||
| ●マイコン制御 ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。 |
|||
| ●モーター識別機能 ハンドピースを差し込むだけでモーターの種類を識別し、スピード表示、最適なトルク制御を行います。 |
|||
| ●フィードバック制御 作業時の負荷によるハンドピースの回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業をサポートします。 |
|||
| ●エラーコード表示機能 パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードで知らせます。 |
|||
| ●ローテーション切替機構 ハンドピースの回転方向をFWD.(正回転)/REV.(逆回転)と切り替えることができます。 |
|||
| ●ブレーキ機構 クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,000 円(税抜)/ 68,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 13:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0884ページ | ||||
代替品
![]() |
|

