品番 : EA818MA-3A
品名 : 1000-30000rpm マイクログラインダー(高速型/重作業
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | M212HD |
|---|---|---|---|
| 無負荷回転数 | 1000~30000rpm | 入力電圧 | 3~30DCV |
| 無負荷電流 | 0.40DCA | 最大トルク | 4.3cNm |
| コレットチャック | 装着:φ6.0mm 付属:φ3.0mm |
全長 | 178mm |
| 重量 | 341g | 付属品 | スリーブコレットφ3.0 ×1個 カーボンブラシ ×1セット(2ケ) |
| 高速型 | |||
| 軸径φ6.35mmまでのセンタンツールが使用でき、大きな加工量でスピーディーな作業が可能 | |||
| ●手元スイッチ ハンドピースの中ほどにあり、片手での操作が可能 頻繁にON/OFF操作を行う作業、パワーパックから離れて行う作業に便利 |
|||
| ●識別対応機能 パワーパックのハンドピース識別機能に対応 ハンドピース毎に最適な制御で利用可能 |
|||
| ●高精度 世界屈指の高精度で精密加工に最適 |
|||
| ●セパレートタイプ ヘッドとモーターが分割できるセパレートタイプ 作業に合わせヘッドのみ、モーターのみの交換が可能 |
|||
| ●センタンツールワンタッチ着脱機構 センタンツールの交換に専用工具を必要とせず、ワンタッチでスピーディーに行えます。 |
|||
| 別途パワーパックEA818MA-1A・EA812MA-1Bをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
87,700 円(税抜)/ 96,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/24 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0862ページ | ||||
代替品
![]() |
|

