品番 : EA818MA-4A
品名 : 1000-14200rpm アングルグラインダー(中速型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | M212RA |
|---|---|---|---|
| 無負荷回転数 | 1000~14200rpm | 入力電圧 | 3~30DCV |
| 無負荷電流 | 0.40DCA | 最大トルク | 5.9cNm |
| コレットチャック | 装着:φ3.0mm 付属:φ2.34mm |
全長 | 155mm |
| 重量 | 273g | 付属品 | スリーブコレットφ2.34 ×1個 カーボンブラシ ×1セット(2ケ) |
| アングルタイプ | |||
| 中速型 | |||
| 平面・曲面・端面をスピーディに研磨する90°のアングルグラインダー | |||
| ●手元スイッチ ハンドピースの中ほどにあり、片手での操作が可能 頻繁にON/OFF操作を行う作業、パワーパックから離れて行う作業に便利 |
|||
| ●識別対応機能 パワーパックのハンドピース識別機能に対応 ハンドピース毎に最適な制御で利用可能 |
|||
| ●高精度 世界屈指の高精度で精密加工に最適 |
|||
| ●セパレートタイプ ヘッドとモーターが分割できるセパレートタイプ 作業に合わせヘッドのみ、モーターのみの交換が可能 |
|||
| ●センタンツールワンタッチ着脱機構 センタンツールの交換に専用工具を必要とせず、ワンタッチでスピーディーに行えます。 |
|||
| 別途パワーパックEA818MA-1A・EA812MA-1Bをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,800 円(税抜)/ 80,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 07:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
