詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818MH-2

品名 : AC100V/210W/150mm ベルトグラインダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源 AC100V・210W 電流 50Hz:3.2A、60Hz:2.3A
ベルトサイズ 50×710mm ベルト速度 50Hz:19.2m/s、60Hz:23m/s
砥石サイズ 150(外径)×16(厚)×12.7(穴径)mm コード長 2.0m
サイズ 367(W)×356(D)mm 重量 9.5kg
砥石サイズ 150×16(厚)×12.7(穴径)mm 付属品 #60、#100ベルト各1枚、#60レジノイド砥石×1、六角棒レンチ×1
替ベルト EA818MG-31~EA818MG-35
追加説明
カタログ価格

61,500 (税抜)/ 67,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/06 08:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top