品番 : EA818MY
品名 : AC100V/125W/180mm 刃物研磨機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | FG-18 |
---|---|---|---|
用途 | ハサミ、包丁などの刃物研磨に | 電源 | AC100V・125W |
回転数 | 50Hz:400rpm、60Hz:470rpm | 砥石サイズ | φ180×20(厚み)×70(穴径)mm |
コード長 | 1.8m | サイズ | 270×270×240(H)mm |
重量 | 5kg | 付属品 | #1000中砥石×1、水タンク、排水ホース |
正逆転可能、二重絶縁 |
追加説明 |
●電流…1.3A ●定格時間…20分 |
---|
カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 18:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |