品番 : EA818MY-1AA
品名 : AC100V/125W/180mm 刃物研磨機
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | FG-18 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・125W | 電流 | 1.3A |
回転数(50/60Hz) | 400/470rpm | 砥石サイズ | φ180×20(厚み)×70(穴径)mm |
定格時間 | 20分 | サイズ | 270×270×240(H)mm |
重量 | 5kg | コード長 | 1.8m |
付属品 | #1000中砥石×1、水タンク、排水ホース、刃物ガイド、スパナ | 材質 | 樹脂ボディ |
用途 | ハサミ、包丁などの刃物研磨に | ||
正逆転可能、二重絶縁 | |||
左右回転、湿式研磨 | |||
はさみ、包丁などの刃物研磨に | |||
焼き戻りのない水研ぎ研磨 | |||
水はねから作業者を守る水滴防止クッション付 | |||
水量調節ができる水タンク |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/09 22:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0874ページ |