品番 : EA818NA-11A
品名 : 1000-25000rpm マイクロモーター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ナカニシ | 型番 | ENK-250T |
---|---|---|---|
EA818NA-1~6、旧EA818NA-7の先端アタッチメントを取付けてご使用下さい。 | |||
旧EA818N-20への接続は不可です。 | |||
EA818NA-10Aと先端タッチメント旧EA818NA-5は回転数が合わない為、併用できません。 | |||
トルクをアップし回転速度とバランスさせたパワータイプ | |||
電源 | EA818N-20A(別売) | モータ仕様 | トルクモータ |
回転数 | 1000~25000rpm | 最大トルク | 4.8cN・m |
最大出力 | 76W | コード長 | 1.5m |
サイズ | φ28.4×108mm | 重量 | 147g |
高性能ブラシレスモータによりカーボンブラシ交換不要です。 | |||
負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。 | |||
低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのままに変速できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
47,100 円(税抜)/ 51,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 15:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA818NA-10A 1000-40000rpm マイクロモーター |
EA818NA-11A 1000-25000rpm マイクロモーター |