品番 : EA818P-10
品名 : DC10.8V/2.6Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 25896 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 用途 | PBSバッテリーシリーズ 交換用バッテリー |
| 電圧 | 10.8V | 容量 | 2.6Ah |
| サイズ | 50(W)×83(D)×58(H)mm | 重量 | 180g |
| 対応充電器 | EA818P-11 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 13:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA818P-11 : 10.8V 充電器 |
| 本体 | EA809PX-16 : DC10.8V ベルトサンダー(充電式/本体のみ) |
