詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819-210

品名 : 12本組 軸付砥石セット(3mm軸)

仕様

メーカー ミニター 型番 ZC4130
<セット内容> 12本組セット
 A・A/WA・WA・PA・SA・GC 各2本
最大回転数 70,000rpm
軸径 φ3.0mm 直径 8mm
高さ 13mm 適合素材 一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超鋼、セラミック/ガラス
★ブラック砥石★
砥粒 A 粒度 #60
全長 41mm
★グレー砥石★
砥粒 A/WA 粒度 #60
全長 41mm
★イエロー砥石★
砥粒 WA 粒度 #80
全長 43mm
★精密コバルト砥石(SA)★
砥粒 SA 粒度 #80
全長 41.5mm
★PAピンク砥石★
砥粒 PA 粒度 #120
全長 40mm
★グリーン砥石★
砥粒 GC 粒度 #120
全長 41mm
追加説明
カタログ価格

4,700 (税抜)/ 5,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/30 13:29現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0923ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top